Zestawy przegródek, 20×20G, Wysokość frontu szuflady / typ: 50/3

Nr art.: 950310 50/3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość frontu szuflady / typ Cena jednostkowa z VAT
  • Powierzchnia użytkowa szuflad w G: Uchwyt zaciskowy

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powierzchnia użytkowa szuflad w G Uchwyt zaciskowy
wysokość 25 mm
szerokość 500 mm
głębokość 500 mm
szerokość w G 20
głębokość w G 20
wysokość pojemników lub korytek 25 mm
pasują do szuflad o wysokości frontu 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
pasują do szuflad o wysokości frontu od ≥ 50 mm
pasuje do szuflad o szerokości użytkowej w G 20
pasuje do szuflad o głębokości użytkowej w G 20
pasują do szuflad o szerokości użytkowej 500 mm
pasują do szuflad o głębokości użytkowej 500 mm
materiał listwy tworzywo sztuczne
masa 1,102 kg
Rodzaj produktu Wkładka korytkowa do szuflad

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 950310 50/3
EAN / GTIN 4062406286514
Numer producenta 950310 50/3

Opis

Wykonanie:

Wkładki korytkowe i przegródki wtykane z tworzywa sztucznego. Szczeliny wewnątrz wkładek korytkowych umożliwiają podział za pomocą przegródek wtykanych.
Przegródki i pojemniki dokładnie wypełniają szufladę 20 × 20G.

Pasuje do:

Szuflady 20 × 20G.

Zawartość:

Wkładki korytkowe 1K nr 951415: 6 × rozm. 6×6/2; 3 × rozm. 6×8/2; 2 × rozm. 2×6/1; 1 × rozm. 2×8/1
Przegródki korytkowe (10 szt.) nr 951275: 4 × rozm. A

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka