• W trosce o terminowość dostaw do Państwa informujemy, że ostatnią wysyłkę realizujemy 30.04.2025. W dniu 02.05.2025 nasze biuro jest zamknięte. Życzymy Państwu udanego wypoczynku!

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych, 12×20G, Wysokość frontu szuflady / typ: 75/1

Nr art.: 950270 75/1
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość frontu szuflady / typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 12×20

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powierzchnia użytkowa szuflad w G 12×20
wysokość 50 mm
pasują do szuflad o wysokości frontu 75 mm
pasuje do szuflad o szerokości użytkowej w G 12
pasuje do szuflad o głębokości użytkowej w G 20
pasują do szuflad o szerokości użytkowej 300 mm
pasują do szuflad o głębokości użytkowej 500 mm
masa 0,514 kg
Rodzaj produktu Ścianka działowa do szuflad

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 950270 75/1
Kopiuj
EAN / GTIN 4062406152468
Kopiuj
Numer producenta 950270 75/1
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Listwy brzegowe, listwy działowe ze szczelinami i ścianki działowe z tworzywa sztucznego. Listwy działowe ze szczelinami są mocowane w wycięciach szuflady. Ścianki działowe są montowane wtykowo w listwach działowych ze szczelinami.
Przegródki i pojemniki dokładnie wypełniają szufladę 12 × 20G.

Pasuje do:

Szuflady 12 × 20G.

Zawartość:

Listwy brzegowe, zestaw nr 951570: 1× rozm. 75
Listwy oddzielające do szczelin nr 951520: 2× rozm. 75
Wtykana ścianka działowa nr 951741: 6× rozm. 75

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka