{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wysokość | 450 mm | |
szerokość | 1 500 mm | |
głębokość | 353 mm | |
listwy siedzenia o wymiarach | 60 × 30 mm | |
Możliwe wyrównanie poziomu | 10 mm | |
liczba łap | 4 | |
materiał listew siedzeń | tworzywo sztuczne z rdzeniem stalowym | |
materiał podstawy | konstrukcja z rury 4-kątnej | |
możliwość wyboru lakieru specjalnego | nie | |
masa | 13,7 kg | |
Rodzaj produktu | Ławki |
Numer artykułu | 949811 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406082666 | |
Numer producenta | 949811 1500 |