{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 0,9 mm | |
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) | 100 kg | |
Kąt rozwarcia drzwi | 250 stopni | |
Zamek patentowy | Modułowa wkładka | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
stopień ochrony IP | IP 41 | |
wysokość | 2 000 mm | |
szerokość | 750 mm | |
głębokość | 500 mm | |
szerokość w G | 30 | |
głębokość w G | 20 | |
wysokość użytkowa obudowy na monitor | 570 mm | |
szerokość użytkowa obudowy na monitor | 690 mm | |
głębokość użytkowa obudowy monitora | 458 mm | |
maksymalna przekątna ekranu | 19 cal | |
wysokość szyby | 532 mm | |
szerokość szyby | 552 mm | |
wysokość użytkowa obudowy na komputer | 845 mm | |
szerokość użytkowa obudowy na komputer | 700 mm | |
głębokość użytkowa | 470 mm | |
wymiary pokrywy drukarki | 236 × 290 mm | |
Typ wtyczki wejściowej | J | |
napięcie znamionowe | 250 V | |
włącznik/wyłącznik | tak | |
masa | 77 kg | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
Rodzaj produktu | Komputerowe stanowisko pracy, |
Numer artykułu | 948112 CH | |
EAN / GTIN | 4062406073732 | |
Numer producenta | 948112 CH |