Ramy, Szuflady o głębokości 20G, wysokość: 2500mm

Nr art.: 935020 2500
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Regulacja wysokości co: 25
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1,2 mm
Regulacja wysokości co 25 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość 2 500 mm
głębokość 580 mm
szerokość ramy 53 mm
Zakres zastosowania Regały z szufladami
Rodzaj produktu Ramy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 935020 2500
EAN / GTIN 4062406107406
Numer producenta 935020 2500
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Blacha stalowa z usztywnieniami poprzecznymi, trwale spawana. Profile pionowe wyposażone w otwory co 25 mm, do mocowania szuflad, półek i szufladopółek. U podstawy płaskownik z gwintowanymi tulejkami do mocowania w podłożu i wyrównywania wysokości.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035,lakier proszkowy.

Wskazówka:

Dla zabezpieczenia przed przewróceniem konieczne jest zakotwienie w posadzce!

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie
Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka