{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 1 mm | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
wysokość | 800 mm | |
szerokość | 80 mm | |
głębokość | 660 mm | |
prześwit | 580 mm | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
pasuje do blatów o głębokości | 700 mm | |
Rodzaj produktu | Moduły zasilające |
Numer artykułu | 933704 660 | |
Numer producenta | 933704 660 |