Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Blaty robocze z drewna bukowego klejonego ryglowo 1900 mm

Nr art.: 933550 1900

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dł. blatu (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość 1 900 mm
głębokość 700 mm
Grubość 50 mm
dł. blatu 1 900 mm
materiał blatu drewno lite bukowe klejone ryglowo
powierzchnia blatu Lakier bezbarwny
wykonanie obrzeża bez obrzeża
Rodzaj produktu Blat stołu warsztatowego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 933550 1900
Numer producenta 933550 1900

Opis

Wykonanie:

Do mocowania bloków szuflad i segmentów nóg (program KOMBI) przewidziano otwory od spodu blatów.
Blat do ciężkich prac, np. przy budowie maszyn albo konstrukcji stalowych. Z litego drewna bukowego, klejonego wodoodpornie ryglowo (zazębienie na boku wzdłużnym). Krawędzie załamane, powierzchnia szlifowana i lakierowana lakierem bezbarwnym, odpornym na promieniowanie UV. Blaty z drewna bukowego są odporne na bryzgi wody, brud oraz w znacznym stopniu na działanie olejów, smarów, rozpuszczalników i środków chemicznych (powodują one jednak pogorszenie wyglądu powierzchni). Opcja: wpuszczone, metalowe zabezpieczenie krawędzi (50×50×4 mm), pokryte lakierem proszkowym.

Wskazówka:

Inne wymiary dostępne na zamówienie. Dostarczane w jednym odcinku do długości maks. 3000 mm i głębokości 1000 mm.

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka