{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 1,2 mm | |
Nośność szuflad/szufladopółek | 200 kg | |
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) | 100 % | |
Prowadnica wysuwana szuflad | Blokada wysuwu | |
Regulacja wysokości co | 25 mm | |
Powierzchnia użytkowa szuflad w G | 36×20 | |
Zamek patentowy | modułowa wkładka | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
wysokość | 800 mm | |
szerokość | 1 000 mm | |
głębokość | 600 mm | |
głębokość w jednostkach E | 700 | |
wysokość użytkowa | 700 mm | |
wysokość użytkowa szuflad | 700 mm | |
wysokość frontu szuflady | 75 mm; 100 mm; 100 mm; 125 mm; 300 mm | |
szerokość użytkowa szuflad | 900 mm | |
głębokość użytkowa szuflad | 500 mm | |
szerokość użytkowa szuflad w G | 36 | |
głębokość użytkowa szuflad w G | 20 | |
Liczba szuflad | 5 | |
Liczba szufladopółek | 0 | |
liczba drzwi | 0 | |
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia | tak | |
Podstawa stanowisk roboczych z regulacją wysokości | nie | |
masa | 124 kg | |
Rodzaj produktu | Szafa narzędziowa |
Numer artykułu |
930715 800/5
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4062406273736
Kopiuj |
|
Numer producenta |
930715 800/5
Kopiuj |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |