Przejezdny stół warsztatowy Vario, wysokość 950 mm, Blat bambusowy 1000/1

Nr art.: 923511 1000/1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość blatu mm / liczba szuflad Cena jednostkowa z VAT
  • wykonanie konstrukcyjne: Konstrukcja z rur stalowych
  • wysokość stołu warsztatowego: 950
  • Nośność szuflad/szufladopółek: 75
  • nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie): 250
  • grubość płyty: 50

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału 1 mm
wysokość stołu warsztatowego 950 mm
Nośność szuflad/szufladopółek 75 kg
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie) 250 kg
grubość płyty 50 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) 100 %
Blokada wysuwu jednej szuflady obsługa jednoręczna
Powierzchnia użytkowa szuflad w G 20×20
Zamek patentowy modułowa wkładka
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Seria vario; vario
wysokość 950 mm
długość blatu 1 000 mm
głębokość blatu 750 mm
grubość blatu 50 mm
wysokość bloku szuflad 200 mm
szerokość bloku szuflad 600 mm
głębokość bloku szuflad 650 mm
wysokość użytkowa bloku szuflad 125 mm
szerokość użytkowa szuflad 500 mm
głębokość użytkowa szuflad 500 mm
szerokość użytkowa szuflad w G 20
głębokość użytkowa szuflad w G 20
liczba kółek stałych bez hamulca 2
liczba kółek skrętnych z hamulcem 2
⌀ kółek stałych 125 mm
⌀ kółka skrętnego 125 mm
materiał kółka poliuretan
Liczba szuflad 1
maksymalna nośność konstrukcji jezdnej 250 kg
materiał blatu bambus
ComfortClose nie
zderzak nie
uchwytem. nie
opuszczane nie
okładzina kółek niepozostawiająca śladów tak
masa 63,3 kg
Rodzaj produktu Mobilny stół warsztatowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 923511 1000/1
EAN / GTIN 4062406118266
Numer producenta 923511 1000/1

Opis

Wykonanie:

Stół warsztatowy o stabilnej konstrukcji stalowej z półką o głębokości 300 mm. Po 2 koła stałe i 2 koła skrętne na łożyskach kulkowych, ⌀ 125mm, z niepozostawiającym śladów bieżnikiem poliuretanowym i bardzo małymi oporami toczenia, ciche i zabezpieczone przed owijaniem. Koła skrętne z hamulcami kół i blokadą obrotu.
Obudowa szuflad 24G, zamykana centralnie zamkiem patentowym. Szuflady z pełnym wysuwem z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg. Obsługiwana jedną ręką indywidualna blokada wysuwu zapobiega samoczynnemu otwarciu szuflady podczas transportu.

Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontu mm: 125

W dostawie:

2× segmenty nóg z kołami, obudowa z szufladami, półka, blat roboczy.

Powłoka lakiernicza:

Korpus, segmenty nóg i korpus szuflad − szary jasny RAL 7035, fronty szuflad − antracyt RAL 7016, lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości zmiany koloru, zawsze szary jasny RAL 7035.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "vario" Zobacz wszystkie

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka