Stół warsztatowy Vario Basic, z elektryczną regulacją wysokości, Blat z multipleksu bukowego, dł. blatu: 1000/DEmm

Nr art.: 923254 1000/DE
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Dostawa w terminie późniejszym
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dł. blatu (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • wykonanie konstrukcyjne: Konstrukcja z rur stalowych
  • Regulacja wysokości stanowiska pracy: 850 - 1050
  • nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie): 400
  • Wykonanie mechanizmu regulacji wysokości: elektrycznie
  • grubość płyty: 50

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału 1 mm
Regulacja wysokości stanowiska pracy 850 - 1050 mm
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie) 400 kg
Wykonanie mechanizmu regulacji wysokości elektrycznie
grubość płyty 50 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
stopień ochrony IP IP 20
Seria vario Basic
zakres regulacji wysokości 850 mm - 1 050 mm
długość blatu 1 000 mm
głębokość blatu 750 mm
grubość blatu 50 mm
Typ wtyczki wejściowej F
napięcie przyłączeniowe 250 V
napięcie znamionowe 250 V
prędkość podnoszenia 9 mm/s
Nośność maksymalna 400 kg
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia tak
ComfortClose nie
masa 60 kg
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora; Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu Stół warsztatowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 923254 1000/DE
Kopiuj
EAN / GTIN 4062406087234
Kopiuj
Numer producenta 923254 1000/DE
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stół warsztatowy o stabilnej konstrukcji stalowej. Segmenty nóg o szer. 50 mm, z usztywnieniem poprzecznym. Z 2 parą wsporników do usztywnienia wiązania. Bezstopniowa, elektryczna regulacja wysokości. Regulacja wysokości przy użyciu przycisku ręcznego. Przewód przyłączeniowy z niemiecką wtyczką Schuko. Przewód przyłączeniowy 250V / 50Hz z maks. 340 W.

Funkcja:

IP20: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀< 12 mm, jednakże unikać dotykania; poza tym brak ochrony przed wodą.

W dostawie:

2 x segmenty nóg z elektryczną regulacją wysokości, 2 x para wsporników, płyta robocza.

Wyp. dodatkowe:

Wyposażenie dodatkowe jak np. obudowa, wypełnienie boczne itd. jest dostępne w sekcji Pojedyncze komponenty GridLine, grupa 92.

Powłoka lakiernicza:

Korpus i podstawa − szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Dostawa w stanie niezmontowanym. Możliwość dowolnego wybrania położenia przycisków ręcznych. W przypadku ustawiania szeregowego koniecznie stosować osłony blaszane nr 927220.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Stołu warsztatowego używać tylko w stanie niebudzącym zastrzeżeń technicznych, pamiętając o bezpieczeństwie i zagrożeniach.
  • Niezwłocznie zlecać usuwanie usterek, które mogą zmniejszać bezpieczeństwo.
  • Naprawy wykonywane przez dział obsługi klienta firmy Hoffmann Group.
  • Stół warsztatowy z elektryczną regulacją wysokości do ergonomicznej pracy podczas czynności montażowych i kontrolnych.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach.
  • Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Szuflady do przechowywania narzędzi.
  • Półki do przechowywania obrabianych przedmiotów i narzędzi.
  • Modyfikacja i przebudowa możliwe wyłącznie z zastosowaniem dopuszczonych akcesoriów Hoffmann Group.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie stawać ani nie siadać na stole roboczym.
  • Nie używać stołu roboczego w obszarach ze wzniosem lub spadkiem podłoża.
  • Nie używać w obszarach, w których podłoże jest luźne lub nieutwardzone.
  • Nie przeładowywać stołu warsztatowego, blatu roboczego, szuflad ani półek.
  • Nie dokonywać samowolnych przebudów i modyfikacji przycisku ręcznego, systemu wrzecion podnoszących i modułu sterowniczego.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "vario Basic" Zobacz wszystkie

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka