Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Zawieszane organizery na wkładki piankowe, głębokość: 176mm

Nr art.: 923210 176

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

głębokość (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 30 mm
szerokość 383 mm
głębokość 176 mm
Rodzaj produktu Półka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 923210 176
Numer producenta 923210 176

Opis

Wykonanie:

Półka aluminiowa. Mogą być zawieszane w ścianie perforowanej oraz w szynie Mulitifix, poziomo albo pod kątem 45°. Zawieszane organizery na wkłady piankowe mogą być układane w stosy.

W dostawie:

Wraz z 3 podstawami nr 963138, wielk. 2.

Wskazówka:

odpowiednie wkładki eForm znajdują się pod nr 923951-923992.

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka