{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Regulacja wysokości co | 100 | |
typ | 5392 | |
wysokość | 1 792 mm | |
szerokość | 1 170 mm | |
głębokość | 745 mm | |
szerokość powierzchni ładunkowej | 1 000 mm | |
głębokość powierzchni ładunkowej | 680 mm | |
wysokość powierzchni ładunkowej 1 | 292 mm | |
wysokość powierzchni ładunkowej 2 | 582 mm | |
wysokość powierzchni ładunkowej 3 | 882 mm | |
wysokość powierzchni ładunkowej 4 | 1 182 mm | |
wysokość powierzchni ładunkowej 5 | 1 482 mm | |
liczba kółek stałych bez hamulca | 2 | |
liczba kółek skrętnych z hamulcem | 2 | |
⌀ koła | 200 mm | |
nośność półki | 90 kg | |
nośność całkowita | 750 kg | |
materiał półki | płyty o konstrukcji sandwich, powierzchnia z okleiną bukową | |
materiał kółka | TPE | |
uchwytem. | tak | |
masa | 144 kg | |
Norma | EN 1757-3 | |
Rodzaj produktu | Wózki skrzyniowe |
Numer artykułu |
919882 5392
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4017976013176
Kopiuj |
|
Numer producenta |
5392
Kopiuj |
|
Manufacturer | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de |