{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozstaw ściągacza zewnętrznego | 23 mm - 160 mm | |
głębokość mocowania do | 160 mm | |
maksymalny moment obrotowy | 180 Nm | |
moc | 8 t | |
liczba haków | 3 | |
Zewnętrzny sześciokąt | 19 mm | |
masa | 2,45 kg | |
samoczynnie centrujące się | tak | |
Rodzaj produktu | Ściągacz trójramienny |
Numer artykułu | 881010 3 | |
EAN / GTIN | 4021176016691 | |
Numer producenta | 45-3 |