{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozstaw ściągacza zewnętrznego | 18 mm - 120 mm | |
głębokość mocowania do | 120 mm | |
maksymalny moment obrotowy | 120 Nm | |
moc | 6 t | |
liczba haków | 3 | |
Zewnętrzny sześciokąt | 17 mm | |
masa | 1,124 kg | |
samoczynnie centrujące się | tak | |
Rodzaj produktu | Ściągacz trójramienny |
Numer artykułu | 881010 2 | |
EAN / GTIN | 4021176016516 | |
Numer producenta | 45-2 |