{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozstaw ściągacza zewnętrznego | 12 mm - 100 mm | |
głębokość mocowania do | 100 mm | |
maksymalny moment obrotowy | 50 Nm | |
moc | 4 t | |
liczba haków | 3 | |
Zewnętrzny sześciokąt | 13 mm | |
masa | 0,665 kg | |
samoczynnie centrujące się | tak | |
Rodzaj produktu | Ściągacz trójramienny |
Numer artykułu | 881010 1 | |
EAN / GTIN | 4021176016448 | |
Numer producenta | 45-1 |