{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres kontroli i ciśnienia – podziałka 20 psi | 0 psi - 860 psi | |
zakres kontroli i ciśnienia – podziałka 1 bar | 0 bar - 60 bar | |
zakres kontroli i ciśnienia – podziałka 0,1 MPa | 0 MPa - 6 MPa | |
oznaczenie producenta | RP 50-S | |
długość zbiornika | 720 mm | |
Szerokość zbiornika | 170 mm | |
Wysokość zbiornika | 260 mm | |
objętość zasysana w jednym skoku | 45 ml | |
Rodzaj produktu | Pompy kontrolne |
Numer artykułu | 814890 | |
Numer producenta | 60200 |