Kleszcze łańcuchowe do rur 1-6

Nr art.: 811200 1-6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość łańcucha 765 mm
długość ramienia 1 120 mm
⌀ rury 1 − 6 cal
materiał Specjalna stal narzędziowa
Rodzaj produktu Kleszcze do rur i pomp wodnych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 811200 1-6
EAN / GTIN 4045197225856
Numer producenta 811200 1-6

Opis

Wykonanie:

Dwustronna zębatka, szczęki boczne. Mocny łańcuch i masywna dźwignia. Główka i szczęki kute matrycowo.

Materiał:

specjalna stal narzędziowa, dźwignia lakierowana.