Nożyce gilotynowe, nóż długi, model: 4/300

Nr art.: 769936 4/300
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
15 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

model Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

model 4/300
do cięcia blachy o grubości do 4 mm
do cięcia prętów okrągłych o ⌀ do 13 mm
długość noża górnego 355 mm
długość noża dolnego 300 mm
masa 30 kg
Rodzaj produktu Szczypce tnące

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 769936 4/300
Kopiuj
EAN / GTIN 2050001931757
Kopiuj
Numer producenta 20019
Kopiuj
Manufacturer Paul Ferdinand Peddinghaus GmbH, Hasslinghauser Straße 156, 58285 GEVELSBERG, Deutschland, www.peddy.de

Opis

Wykonanie:

Bardzo stabilny korpus ze stali ulepszonej cieplnie. Sanie nożowe, wahadłowe, pracujące bez luzów, o małym tarciu. Nóż ze specjalnej stali narzędziowej, specjalnie hartowanej i szlifowanej. Dźwignia wyposażona jest w sprężynę amortyzującą, co zapobiega wypadkom. Sworznie regulowane, wszystkie modele wyposaż. w bezstopniowo regulowany dociskacz.
Z przełożeniem na dźwigni kolankowej. Do cięcia blach i prętów okrągłych.

Powłoka lakiernicza:

Czerwono-brązowa.

Wskazówka:

Zastępczy nóż górny nr 769938 i dolny nr 769939 patrz lista części zamiennych.
Zastępczy nóż górny nr 769938 i dolny nr 769939 patrz lista części zamiennych.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka