{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
model | 1BR/5 | |
do cięcia blachy o grubości | do 5 mm | |
do cięcia prętów okrągłych o ⌀ | do 11 mm | |
długość noża górnego | 173 mm | |
długość noża dolnego | 150 mm | |
masa | 12 kg | |
Rodzaj produktu | Szczypce tnące |
Numer artykułu | 769930 1BR/5 | |
EAN / GTIN | 2050001933379 | |
Numer producenta | 20128 |