Przecinak dla elektryków 250/8 mm

Nr art.: 743010 250/8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

cała długość/⌀ chwytu (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 250 mm
szerokość ostrza 10 mm
⌀ chwytu 8 mm
materiał Specjalny stop chromowo-wanadowy
powierzchnia chromowane
Rodzaj produktu Przecinaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 743010 250/8
EAN / GTIN 7610733284023
Numer producenta 820.HG 3

Opis

Wykonanie:

Stalowy, 8-kątny trzonek z ochroną dłoni. Hartowane i odpuszczane w całości. Możliwe wielokrotne ostrzenie bez dodatkowego hartowania. Jakość specjalna, tzn. najwyższa możliwa twardość (ok. 59 HRC) przy szczególnej udarności.

Materiał:

Specjalny stop chromowo-wanadowy, powierzchnia chromowana. Powierzchnia chromowana.