Szczypce automatyczne do opasek kablowych EVO9

Nr art.: 729940 EVO9
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
40 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta EVO9
do opasek kablowych do szerokości 13,5 mm
do opasek kablowych do grubości 2 mm
masa 360 g
Rodzaj produktu Szczypce do łączenia przewodów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 729940 EVO9
EAN / GTIN 4031026511306
Numer producenta 110-80002

Opis

Zaleta:

Ergonomiczne szczypce do opasek kablowych ze zredukowaną siłą uderzenia po przecięciu, co chroni stawy użytkownika.

Zastosowanie:

Do wiązania przewodów za pomocą specjalnych opasek, z określoną siłą i odcinania opasek w jednej operacji. Regulowana siła naciągu. Opaski są odcinane bez pozostawiania ostrych zadziorów. Odcięty odcinek opaski przytrzymywany jest zaciskiem.
do opasek kablowych z tworzywa sztucznego.

Wyp. dodatkowe:

opaski kablowe nr 083700/083705.
noże zamienne nr 729941.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    Typ Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka