• Szanowni Klienci, w najbliższych dniach stany magazynowe widoczne w eShop prosimy konsultować z Działem Obsługi Klienta. W tym roku ostatnie wysyłki GLS (do 30 kg) nadamy 23.12 (wznowienie 2.01.25), a wielkogabarytowe 18.12 (wznowienie 7.01.25).
    • Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Szczypce boczne do tworzywa, odchylone o 15°, KW, długość całkowita: 130mm

Nr art.: 725500 130

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • skos ostrza: Bez fazki ostrza

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 130 mm
skos ostrza Bez fazki ostrza
Uchwyt powlekane tworzywem sztucznym.
materiał Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.
powierzchnia polerowane
główka odgięte o 15°
ze sprężyną rozwierającą tak
do tworzyw sztucznych tak
śruba oporowa regulowana tak
Rodzaj produktu Szczypce tnące

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 725500 130
EAN / GTIN 4045197166395
Numer producenta 725500 130
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ostrza z jednostronnym skosem do obcinania równego z podłożem. Główka polerowana, uchwyt pokryty tworzywem sztucznym.
główka zagięta o 15°. Śruba oporowa do regulacji ostrzy zmniejsza ich zużycie.

Zastosowanie:

Do obcinania równo z podłożem nadlewek przy odlewach z tw. sztucznego (nie nadają się do metalu).

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.