{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 160 mm | |
do cięcia miękkiego drutu do ⌀ | 4 mm | |
do cięcia twardego drutu do ⌀ | 2 mm | |
norma | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Uchwyt | izolowane zanurzeniowo | |
metoda wykonania | Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 62 HRC). | |
materiał | Specjalna stal narzędziowa | |
powierzchnia | chromowane | |
mocne szczypce tnące boczne | nie | |
z dołączaną sprężyną rozwierającą | nie | |
Rodzaj produktu | Szczypce tnące |
Numer artykułu | 725335 160 | |
EAN / GTIN | 4003773018155 | |
Numer producenta | 70 07 160 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Szczypce tnące boczne, chromowane izolowane zanurzeniowo wg VDE, długość całkowita: 160mm
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
169,16 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
39 sztuk w magazynie
111,14 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
56 sztuk w magazynie
92,45 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
metoda wykonania | Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 62 HRC). | Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 62 HRC). | Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 62 HRC). |
norma | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
powierzchnia | chromowane | chromowane | gładkie |
do cięcia twardego drutu do ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
do cięcia miękkiego drutu do ⌀ | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Rodzaj produktu | Szczypce tnące | Szczypce tnące | Szczypce tnące |