{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 200 mm | |
grubość główki | 3,5 mm | |
długość szczęk | 45 mm | |
do rur o ⌀ do | 30 mm | |
norma | DIN ISO 5743 | |
szczęka | smukłe | |
wykonanie szczęk | rowkowane, ząbkowane | |
Uchwyt | powlekane tworzywem sztucznym. | |
materiał | Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju | |
powierzchnia | czernione, główka polerowana | |
Rodzaj produktu | Szczypce |
Numer artykułu | 706800 200 | |
EAN / GTIN | 4003773051923 | |
Numer producenta | 84 11 200 |