Skrzynka asortymentowa „CarryLite”, Liczba zestawów: 25/1

Nr art.: 693620 25/1
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
71 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba zestawów Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość zewnętrzna 413 mm
szerokość zewnętrzna 330 mm
wysokość zewnętrzna 57 mm
Rodzaj produktu System do transportu narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 693620 25/1
Kopiuj
EAN / GTIN 5733439136297
Kopiuj
Numer producenta 136297
Kopiuj
Manufacturer raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Deutschland, www.raaco.com

Opis

Wykonanie:

Korpus walizki z PP, pokrywa z poliwęglanu. Mocne wielopunktowe zawiasy zapewniają stabilność, zaś 2 zamknięcia przesuwne blokują przezroczystą pokrywę. Rastry profilowe w pokrywie zabezpieczają wymienne wkłady razem z zawartością przed rozpadnięciem się podczas transportu.

Umieszczenie:

Liczba przegródek dług.×szer.×wys.: 25 szt. 79×55×47 mm

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka