Skrzynki narzędziowe z tworzywa sztucznego, Typ: 440

Nr art.: 693200 440
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
122 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość zewnętrzna 445 mm
szerokość zewnętrzna 230 mm
wysokość zewnętrzna 230 mm
długość 415 mm
szerokość 200 mm
wysokość 50 mm
liczba zamknięć 2
masa 1,8 kg
Rodzaj produktu System do transportu narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 693200 440
Kopiuj
EAN / GTIN 4006793811614
Kopiuj
Numer producenta 5811000391
Kopiuj
Manufacturer PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Opis

Wykonanie:

Z polipropylenu - lekkie, solidne i odporne na uderzenia. Duży, poręczny uchwyt z funkcją blokowania i 2 zatrzaski z tworzywa sztucznego. Zamykane na kłódkę z kabłąkiem o ⌀ 5 mm (nr 085830 - 085875, wszystkie w wielk. 30).
Z wkładką korytkową i magazynkiem na drobne części. Pod spodem znajduje się obszerny pojemnik podstawowy.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka