{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
materiał | PP | |
sposób przechowywania narzędzi | przegródki | |
nośność walizki | 25 kg | |
właściwości walizki | Nadające się do transportu lotniczego | |
długość wewnętrzna | 465 mm | |
szerokość wewnętrzna | 352 mm | |
wysokość wewnętrzna | 215 mm | |
masa | 6 kg | |
Rodzaj produktu | System do transportu narzędzi |
Numer artykułu | 692902 | |
EAN / GTIN | 4045197375308 | |
Numer producenta | 692902 |