Elektroniczny klucz dynamometryczny i do pomiaru kąta obrotu, ze zintegrowanym wyświetlaczem E-Torc Q, maksymalny moment obrotowy: 100Nm

Nr art.: 655002 100
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 951,86 PLN /szt.
  • 787,51 PLN /szt.
  • 441,26 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (Nm) Cena jednostkowa z VAT
  • kierunek dociągania: Dociąganie w prawo i w lewo
  • dokładność pomiaru momentu obrotowego: ±1
  • dokładność pomiaru kąta obrotu: ±1
  • narzędzie wymienne: Końcówka wymienna
  • złącze: Złącze USB

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maksymalny moment obrotowy 100 Nm
kierunek dociągania Dociąganie w prawo i w lewo
dokładność pomiaru momentu obrotowego ±1 %
dokładność pomiaru kąta obrotu ±1 %
narzędzie wymienne Końcówka wymienna
złącze Złącze USB
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
Seria E-torc
długość całkowita L 510 mm
zakres momentu obrotowego 10 Nm - 100 Nm
rozdzielczość 0,05 Nm
masa 1 800 g
Regulacja wskaźnika na kluczu dynamometrycznym [l2] 17,5 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
uchwyt do wymiennych końcówek 9×12 mm
wskaźnik cyfrowy
sygnalizacja rozłączenia Optyczne; Akustyczne; dotykowy
Zasada zadziałania silnik wibracyjny
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Kształt przyłącza do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne)
Technika pomiarowa elektroniczne
możliwość protokołowania danych tak
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie cyfrowy, regulowany
Feedback Wskazujący
przełączalny odczyt Nm; lbfft
metoda pomiarowa moment obrotowy; kąt obrotu; Granica plastyczności; Moment obrotowy dociągania
Regulacja załączenia przestawny,
norma norma zakładowa
Długość dźwigni bez narzędzia wtykowego [l1] 447 mm
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] 464,5 mm
Rodzaj produktu kluczy dynamometrycznych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 655002 100
EAN / GTIN 4002805935484
Numer producenta 2944030

Opis

Wykonanie:

E-Torc Q / QR to wydajny, elektroniczny klucz do pomiaru momentu obrotowego / kąta obrotu z najnowocześniejszą techniką czujnikową i wyświetlaczem TFT 4,3 cala. Obsługa do wyboru przez funkcje dotykowe lub przyciski sprzętowe. Możliwe przedstawienie krzywej i ocena bezpośrednio na środku pomiarowym. Możliwe zestawy parametrów z danymi obrazu.
Dane wymieniane są za pośrednictwem Wi-Fi (2,4 i 5GHz) lub portu USB Mini między kluczem dynamometrycznym a oprogramowaniem obsługowym na komputerze stacjonarnym (od Windows® 7).
Sygnał podawany jest optycznie, przez wirtualny pasek postępu, akustycznie i sensorycznie za pomocą wibracji. Możliwość sprawdzenia czujnika obciążenia i daty ostatniej kalibracji w menu.
Jednostki miary: Nm, lbfft.
Akumulator z systemem szybkowymiennym.

Funkcja:

  • kontrola momentu obrotowego
  • kontrola momentu i kąta obrotowego
  • kontrola granicy sprężystości: określenie granicy sprężystości połączenia śrubowanego na podstawie ilorazów różnicowym
  • dalszy moment obrotowy: wszystkie procedury wg VDI/VDE 2645 arkusz 3
  • luzowanie / dociąganie: określenie wartości momentu obrotowego połączenia śrubowanego np. po obciążeniu roboczym.

Zastosowanie:

Do użytku w pracach analitycznych oraz do kontroli jakości. Dzięki E-Torc Q / QR nie trzeba stosować drogich konstrukcji próbnych. Próby śrubowania mające na celu ustalenie specyfikacji naciągu można przeprowadzać bezpośrednio na komponencie i udokumentować.

Dane dot. zastos.:

Legenda do rysunku i równania:

L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
L4 = wymiar końcówki wymiennej
L = długość całkowita narzędzia
T1 = moment dokręcania do ustawienia
T2 = zalecany moment obrotowy

W dostawie:

Wraz ze szczęką nasadzaną, kablem do ładowania, kablem do transmisji danych, pamięcią 4 GB, pendrivem z dokumentacją, instrukcją obsługi i oprogramowaniem do oceny i obsługi.
W Quadrobox z wkładką z pianki.

Wskazówka:

Proszę przestrzegać różniących się wymogów właściwych dla danego kraju!
Akcesoria na zamówienie.