{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 60 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1 cal | |
⌀ po stronie napędu | 86,5 mm | |
długość | 75 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | klucz nasadowy 6-kątny | |
nadają się do zastosowania maszynowego | tak | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 653010 60 | |
EAN / GTIN | 4991644435449 | |
Numer producenta | 18400M 60MM |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Nasadka 6-kątna IMPACT, 1 cal, rozwartość klucza: 60mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
379,76 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
359,15 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 86,5 mm | 87 mm |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | klucz nasadowy 6-kątny | klucz nasadowy 6-kątny |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1 cal | 1 cal |
nadają się do zastosowania maszynowego | tak | tak |
długość | 75 mm | 87 mm |
rozwartość klucza | 60 mm | 60 mm |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |