{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 55 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1 cal | |
⌀ po stronie napędu | 80,3 mm | |
długość | 75 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | klucz nasadowy 6-kątny | |
nadają się do zastosowania maszynowego | tak | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 653010 55 | |
EAN / GTIN | 4991644435395 | |
Numer producenta | 18400M 55MM |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Nasadka 6-kątna IMPACT, 1 cal, rozwartość klucza: 55mm
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
317,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
273,78 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 80,3 mm | 81 mm |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | klucz nasadowy 6-kątny | klucz nasadowy 6-kątny |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1 cal | 1 cal |
nadają się do zastosowania maszynowego | tak | tak |
długość | 75 mm | 84 mm |
rozwartość klucza | 55 mm | 55 mm |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |