{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 32 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/4 cal | |
⌀ po stronie napędu | 49 mm | |
długość | 95 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | klucz nasadowy 6-kątny | |
nadają się do zastosowania maszynowego | tak | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 652200 32 | |
EAN / GTIN | 4045197215802 | |
Numer producenta | 652200 32 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Nasadka 6-kątna IMPACT, 3/4 cala długie, rozwartość klucza: 32mm
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
147,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
90,79 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 49 mm | 49 mm |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | klucz nasadowy 6-kątny | klucz nasadowy 6-kątny |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/4 cal | 3/4 cal |
nadają się do zastosowania maszynowego | tak | tak |
długość | 95 mm | 56 mm |
rozwartość klucza | 32 mm | 32 mm |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |