{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 27 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/4 cal | |
⌀ po stronie napędu | 44 mm | |
długość | 95 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | klucz nasadowy 6-kątny | |
nadają się do zastosowania maszynowego | tak | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 652200 27 | |
EAN / GTIN | 4045197215789 | |
Numer producenta | 652200 27 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Nasadka 6-kątna IMPACT, 3/4 cala długie, rozwartość klucza: 27mm
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
120,70 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
81,45 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 44 mm | 44 mm |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | klucz nasadowy 6-kątny | klucz nasadowy 6-kątny |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/4 cal | 3/4 cal |
nadają się do zastosowania maszynowego | tak | tak |
długość | 95 mm | 54 mm |
rozwartość klucza | 27 mm | 27 mm |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |