{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 12 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | |
norma | DIN 3121; DIN 3129 | |
⌀ po stronie napędu | 17,5 mm | |
długość | 23 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 6-kątnych | |
materiał | Stal chromowo-molibdenowa. | |
powierzchnia | czernione | |
nadają się do zastosowania maszynowego | tak | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 650035 12 | |
Numer producenta | 12410M 12MM |