{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
długość całkowita | 250 mm | |
powierzchnia | z tworzywa sztucznego, izolowane | |
z głowicą przegubową | nie | |
z główką obrotową | nie | |
z wypychaczem | nie | |
z funkcją młotka | nie | |
z QuickRelease | nie | |
głowica grzechotki oddzielana od uchwytu | nie | |
pokrętło | nie | |
wysuwanie bezstopniowe | nie | |
otwór mocujący na końcu uchwytu | nie | |
Rodzaj produktu | Zapadka |
Numer artykułu |
643801 1/2
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4067263120926
Kopiuj |
|
Numer producenta |
643801 1/2
Kopiuj |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |