Nasadka wkrętakowa do śrub z gniazdem wielowypustowym, krótka, 1/2 cala, do śrub: M5

Nr art.: 642813 M5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do śrub Cena jednostkowa z VAT
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do śrub M5
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
⌀ po stronie napędu 22 mm
długość 55 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego wkrętaki wielowpustowe
Rodzaj produktu Klucz nasadowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 642813 M5
EAN / GTIN 4062406235482
Numer producenta 642813 M5

Opis

Wykonanie:

Pracochłonne, dwuczęściowe wykonanie. Optymalnie hartowany korpus przenoszący dużą energię napędową. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne i stabilne zamocowanie na czopie. Czworokąt wewnętrzny wg DIN 3120.

Zastosowanie:

do śrub typu XZN.

Norma:

DIN 2324

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.