{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
liczba części | 21 | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych | 10-30 mm | |
Opakowanie | Kaseta z tworzywa ABS | |
długość | 454 mm | |
szerokość | 253 mm | |
wysokość | 64 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 6-kątnych; Klucz nasadowy 12-kątny | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
Rodzaj produktu | Klucze nasadowe |
Numer artykułu | 638166 | |
Numer producenta | 96031406 |