{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gniazda krzyżowego | 4 | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | |
do śrub o ⌀ | 7,3 mm - 12,7 mm | |
⌀ po stronie napędu | 12 mm | |
długość | 25 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak Pozidriv | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | chromowana | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 631633 4 | |
EAN / GTIN | 4062406235109 | |
Numer producenta | 631633 4 |