{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ szczotki D1 | 50 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
wysokość pokrycia | 0,2 mm | |
Długość drutu H1 | 20 mm | |
maksymalna prędkość obrotowa | 10 500 min-1 | |
Rodzaj produktu | Szczotka pędzelkowa |
Numer artykułu | 574770 50 | |
EAN / GTIN | 4017359005637 | |
Numer producenta | 435542 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Szczotka do płaszczyzn Drut mosiężny 0,20 mm, ⌀ szczotki D1: 50mm
na zamówienie
w magazynie
31 sztuk w magazynie
93,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
43 sztuk w magazynie
57,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
48,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Długość drutu H1 | 20 mm | 20 mm | 28 mm |
wysokość pokrycia | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,3 mm |
⌀ szczotki D1 | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
maksymalna prędkość obrotowa | 10 500 min-1 | 10 500 min-1 | 10 500 min-1 |
Rodzaj produktu | Szczotka pędzelkowa | Szczotka pędzelkowa | Szczotka pędzelkowa |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |