{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
materiał pokrycia | drut INOX | |
⌀ szczotki D1 | 70 mm | |
wysokość pokrycia | 0,3 mm | |
szerokość drutu L1 | 13 mm | |
Długość drutu H1 | 19 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
splot warkoczowy | falisty | |
maksymalna prędkość obrotowa | 15 000 min-1 | |
Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa |
Numer artykułu | 574200 70X16 | |
EAN / GTIN | 4017359007198 | |
Numer producenta | 417363 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Trzpieniowe szczotki druciane drut ze stali INOX, 0,30 70X16 mm
na zamówienie
w magazynie
112 sztuk w magazynie
69,89 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
46 sztuk w magazynie
27,31 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie
43,05 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość drutu L1 | 13 mm | 14 mm | 13 mm |
materiał pokrycia | drut INOX | drut stalowy | drut INOX |
wysokość pokrycia | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm |
maksymalna prędkość obrotowa | 15 000 min-1 | 15 000 min-1 | 15 000 min-1 |
splot warkoczowy | falisty | falisty | falisty |
Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa | Szczotka tarczowa | Szczotka tarczowa |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |