{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
materiał pokrycia | drut INOX | |
⌀ szczotki D1 | 70 mm | |
wysokość pokrycia | 0,3 mm | |
szerokość drutu L1 | 10 mm | |
Długość drutu H1 | 19 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
splot warkoczowy | falisty | |
maksymalna prędkość obrotowa | 15 000 min-1 | |
Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa |
Numer artykułu | 574200 70X10 | |
EAN / GTIN | 4017359009819 | |
Numer producenta | 417362 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Trzpieniowe szczotki druciane drut ze stali INOX, 0,30 70X10 mm
na zamówienie
w magazynie
65 sztuk w magazynie
55,64 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
34,20 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
materiał pokrycia | drut INOX | drut INOX |
wysokość pokrycia | 0,3 mm | 0,3 mm |
⌀ szczotki D1 | 70 mm | 70 mm |
maksymalna prędkość obrotowa | 15 000 min-1 | 15 000 min-1 |
splot warkoczowy | falisty | falisty |
Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa | Szczotka tarczowa |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | 6 mm |