{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
materiał pokrycia | drut stalowy | |
⌀ szczotki D1 | 100 mm | |
gwint M | M14 | |
wysokość pokrycia | 0,35 mm | |
Długość drutu H1 | 30 mm | |
maksymalna prędkość obrotowa | 8 500 min-1 | |
Rodzaj produktu | Garnkowa szczotka druciana |
Numer artykułu | 573000 100 | |
EAN / GTIN | 4017359032374 | |
Numer producenta | 426177 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Garnkowe szczotki druciane drut stalowy, 0,35 mm, ⌀ szczotki D1: 100mm
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
113,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
69,62 PLN
50,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Długość drutu H1 | 30 mm | 30 mm |
materiał pokrycia | drut stalowy | drut stalowy |
wysokość pokrycia | 0,35 mm | 0,35 mm |
⌀ szczotki D1 | 100 mm | 100 mm |
gwint M | M14 | M14 |
maksymalna prędkość obrotowa | 8 500 min-1 | 8 500 min-1 |
Rodzaj produktu | Garnkowa szczotka druciana | Garnkowa szczotka druciana |