{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Materiały ścierne | korund zwykły (A) | |
oznaczenie ziarnistości | A | |
ziarnistość | 120 | |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | |
⌀ tarczy | 125 mm | |
grubość tarczy | 20 mm | |
gwint | M14 | |
zoptymalizowane dla materiału | INOX; stal | |
maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
Rodzaj produktu | Szczotka ścierna wachlarzowa |
Numer artykułu | 566350 120 | |
EAN / GTIN | 4045197345837 | |
Numer producenta | 566350 120 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Ściernice wachlarzowe M14 Tkanina (A), ⌀ 125 mm × 20 mm, ziarnistość: 120
na zamówienie
w magazynie
37 sztuk w magazynie
od
1
szt.
122,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
102,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
156,89 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
ziarnistość | 120 | 120 |
maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
⌀ tarczy | 125 mm | 165 mm |
grubość tarczy | 20 mm | 30 mm |
Materiały ścierne | korund zwykły (A) | korund zwykły (A) |
oznaczenie ziarnistości | A | A |
Rodzaj produktu | Szczotka ścierna wachlarzowa | Koło ścierne lamelowe |