{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | SILVER | |
oznaczenie ziarnistości | ceramiczne | |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | |
grubość tarczy | 7 mm | |
⌀ tarczy | 125 mm | |
⌀ otworu | 22,23 mm | |
zalecany kąt przyłożenia | 20-30 stopni | |
zoptymalizowane dla materiału | INOX; stal | |
maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
Rodzaj produktu | Ściernice do obróbki zgrubnej |
Numer artykułu | 560453 125X7 | |
EAN / GTIN | 4054596443884 | |
Numer producenta | 7100141086 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Ściernice do obróbki zgrubnej Silver, ⌀ tarczy×szerokość tarczy: 125X7mm
na zamówienie
w magazynie
91 sztuk w magazynie
od
1
szt.
26,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
21,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
od
1
szt.
43,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
36,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ otworu | 22,23 mm | 22,23 mm |
zalecany kąt przyłożenia | 20-30 stopni | 20-30 stopni |
maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | 80 m/s |
zoptymalizowane dla materiału | INOX; stal | INOX; stal |
⌀ tarczy | 125 mm | 125 mm |
grubość tarczy | 7 mm | 7 mm |
Rodzaj produktu | Ściernice do obróbki zgrubnej | Ściernice do obróbki zgrubnej |