• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Mikroskopy cyfrowe Emspira 3 statyw z nachylonym ramieniem i lampą pierścieniową, Typ: E3

Nr art.: 491798 E3
Kopiuj

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozdzielczość obrazu na żywo (maks.) 3840×2160 px
obiektyw (powiększenie x-krotne) 0,8
Odległość robocza 19 mm - 303 mm
Rodzaj produktu System inspekcji wideo

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 491798 E3
Kopiuj
EAN / GTIN 2050002078345
Kopiuj
Manufacturer Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH, Ernst-Leitz-Straße 17-37, 35578 WETZLAR, Deutschland, www.leica-microsystems.com

Opis

Wykonanie:

Mikroskop cyfrowy Emspira3 łączy w jednym systemie wszystko, co jest potrzebne do kompleksowej kontroli wizualnej, jak np. porównania, pomiary i wymiana dokumentacji. Emspira3 zapewnia oszczędność czasu podczas realizacji wymagających zadań związanych z wydajnością i inspekcją różnych próbek. Skorzystaj z możliwości bezpiecznego przechowywania i łatwej wymiany dokumentacji na potrzeby skutecznego podejmowania decyzji – niezależnie od tego, czy inspekcja odbywa się w trybie autonomicznym, czy na komputerze. Wytrzymała konstrukcja modelu Emspira3 umożliwia bezpieczną i niezawodną koncentrację na zadaniach kontrolnych w produkcji i laboratorium. Mikroskop cyfrowy Emspira3 umożliwia użytkownikom optymalizację procesów kontroli, elastyczne reagowanie na wymagania inspekcyjne oraz niezawodną pracę.
  • Wydajne opcje wymiany i przechowywania dokumentacji.
  • Przyjazna dla użytkownika obsługa dzięki konfigurowalnemu interfejsowi.
  • Solidna obudowa IP21 modelu Empspira3 chroni wewnętrzne układy optyczne i mechaniczne nawet w środowisku przemysłowym.
  • Niezwykle wysoka dokładność pomiaru do +/-0,5% gwarantuje optymalne i skuteczne prace inspekcyjne.
  • bardzo szybkie uzyskanie obrazu na żywo z rozdzielczością 4K Ultra HD i 60 FPS.
  • Ergonomiczny system ułatwia pracę przez długie godziny i zapewnia większy komfort.

W dostawie:

Mikroskop cyfrowy, zestaw autonomiczny, przewód zasilający, zasilacz, obiektyw 0,8x, statyw z nachylonym ramieniem, lampa pierścieniowa LED3000, dyfuzor, osłona przeciwpyłowa.
Bez monitora.

Wyp. dodatkowe:

Monitor HDMI 10 cali.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka