{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
granica błędu | 0,2 mm/m | |
stopień ochrony IP | IP 54 | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 1 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
klasa lasera | 2 | |
Kolor lasera | zielone | |
zasięg | 35 m | |
zasięg z odbiornikiem | 80 m | |
zakres niwelowania | ±4 stopni | |
gwint do statywu | 1/4 UNC cal | |
szerokość | 60 mm | |
wysokość | 110 mm | |
głębokość | 100 mm | |
masa | 530 g | |
Rodzaj produktu | Laser krzyżowy |
Numer artykułu | 468481 L2G | |
EAN / GTIN | 7640110697535 |