{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres pomiarowy dla ⌀ | 700 mm - 1 100 mm | |
zakres pomiaru obwodów | 2 190 mm - 3 460 mm | |
szerokość taśmy | 35 mm | |
grubość taśmy | 0,2 mm | |
odczyt | 0,1 mm | |
Rodzaj produktu | Taśma miernicza |
Numer artykułu | 465684 3460 | |
EAN / GTIN | 2050002041257 | |
Numer producenta | 62000928 |