Miary zwijane, bardzo stabilne 7 m

Nr art.: 462300 7
(PLN 17,23 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,77 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 382,91 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
94 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość taśmy (m) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma EG II
długość linki 7 m
szerokość taśmy 25 mm
szerokość korpusu 77 mm
szerokość obudowy 34 mm
wysokość obudowy 73 mm
Rodzaj produktu Taśma miernicza

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 462300 7
EAN / GTIN 4975364029065

Opis

Wykonanie:

  • Taśma miernicza szczególnie odporna na załamanie.
  • Bardzo odporna obudowa z tworzywa sztucznego ze zdejmowanym klipsem do paska.
  • Automatyczny powrót oraz przycisk zatrzymania taśmy.
  • Amortyzator zmniejszający obciążenie podczas powrotu taśmy.
  • Przesuwany haczyk końcowy.
  • Taśma miernicza żółta, nadruk czarny/czerwony, powłoka akrylowa zabezpiecza przed wycieraniem się skali.
  • Trwała sprężyna z wysokogatunkowej stali.