{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | EG II | |
długość linki | 3 m | |
szerokość taśmy | 16 mm | |
szerokość korpusu | 63 mm | |
szerokość obudowy | 25 mm | |
wysokość obudowy | 59 mm | |
Rodzaj produktu | Taśma miernicza |
Numer artykułu | 462300 3 | |
EAN / GTIN | 4975364029072 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Miary zwijane, bardzo stabilne 3 m
na zamówienie
w magazynie
596 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
w magazynie
584 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
w magazynie
220 sztuk w magazynie
|
|
szerokość taśmy | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
długość linki | 3 m | 3 m | 3 m |
wysokość obudowy | 59 mm | 59 mm | 59 mm |
norma | EG II | EG II | EG II |
szerokość korpusu | 63 mm | 66 mm | 66 mm |
szerokość obudowy | 25 mm | 27 mm | 27 mm |
Rodzaj produktu | Taśma miernicza | Taśma miernicza | Taśma miernicza |