{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | EG II | |
szerokość taśmy | 19 mm | |
szerokość korpusu | 74 mm | |
szerokość obudowy | 31 mm | |
wysokość obudowy | 68 mm | |
przełączalny odczyt | mm / cale | |
Rodzaj produktu | Taśma miernicza |
Numer artykułu | 462014 5 | |
EAN / GTIN | 4045197879691 | |
Numer producenta | 462014 5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Miarka zwijana, skala mm/cale 5 m
na zamówienie
w magazynie
48 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
w magazynie
436 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
w magazynie
255 sztuk w magazynie
|
|
szerokość taśmy | 19 mm | ||
wysokość obudowy | 68 mm | ||
norma | EG II | ||
szerokość korpusu | 74 mm | ||
szerokość obudowy | 31 mm | ||
Rodzaj produktu | Taśma miernicza | Taśma miernicza | Taśma miernicza |