Precyzyjne stalowe przymiary, nierdzewne, nierdzewne, matowane 1000 mm

Nr art.: 461600 1000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,77 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 514,35 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: EG II
  • materiał: Stal stopowa, INOX

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma EG II
granica błędu 0,5 mm
materiał Stal stopowa, INOX
długość 1 000 mm
szerokość przekroju 30 mm
grubość przekroju 1 mm
Rodzaj produktu Linijka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 461600 1000
EAN / GTIN 4045197234810
Numer producenta 461600 1000

Opis

Wykonanie:

Ze specjalnej sprężynowej stali nierdzewnej; krawędzie pomiarowe szlifowane. Wersja szeroka, podziałka mm na górnej i dolnej krawędzi. Wyraźna podziałka oraz matowa powierzchnia zapewniają dokładny odczyt.
podziałka trawiona elektrolitycznie, powierzchnia bezodblaskowa - matowana.